Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62306500 Stellring DIN705 A Bohrung 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62306500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62306500
EAN/GTIN:
     4067201119869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
65 mm
d2:
100 mm
b:
20 mm
Gewinde:
M10 x 20 mm
Gewicht p.% Stk.:
70,8 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, collars, Stellringe, DIN 27434, DIN553, DIN-Teil, collar, DIN 553, DIN part, DIN705, DIN27434
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
76
1
€ 10,00*
ab € 8,96*
€ 14,91*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 20,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
623065006
ab € 8,96*
Zubehör
Mädler
62388065
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.