| |
|
| Artikel-Nr.: 183-623010006 Herst.-Nr.: 623010006 EAN/GTIN: 4067201274421 |
| | |
|
| | |
| Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).
Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: | | d1: | 10 mm | d2: | 20 mm | b: | 10 mm | Gewinde: | M5 x 8 mm | Gewicht p.% Stk.: | 1,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, DIN-Teil, DIN914, collar, DIN part, DIN 914, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, DIN705 |
| | |
| |