Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61850628 Zyl.Stift DIN 7979 6x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61850628
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61850628
EAN/GTIN:
     4067201340546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 6x28

Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte für Sacklöcher. Ein Ende angefast und abgerundet. Anderes Ende mit Innengewinde für die Demontage.
Mit Planfläche am Zylinder zur Entlüftung der Bohrung, ähnlich DIN EN ISO 8735.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.


Weitere Informationen:
d1:
6 mm
l:
28 mm
d2:
M4 mm
t1:
6 mm
t2:
10 mm
Gewicht:
5,435 g
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 ø6 x 24, DIN7979
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.