Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61841512 Zyl.-stift DIN 6325 1,5x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61841512
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61841512
EAN/GTIN:
     4067201288084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339

Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte mit abgerundeten Enden, an einer Seite angefast, ähnlich DIN EN ISO 8734.

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
1,5 mm
l:
12 mm
Gewicht:
0,166 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 6325, DIN 6325 Zylinderstift, DIN EN ISO 8734, ISO 8734, Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, iso8734 1,5x12, passstifte, passstift iso 8734, DIN8734, DIN6325, Zylinderstift, parallel pin, ISO8734, Zylinderstifte, DIN 8734, DIN-Teil, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.