| |
|
| Artikel-Nr.: 183-61800-2RS-MAE Herst.-Nr.: 61800-2RS-MAE EAN/GTIN: 4067201184324 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d: | 10 mm | D: | 19 mm | B: | 5 mm | Ausführung: | beidseitig abgedichtet Ausführung | Tragzahl dyn. C: | 1,72 kN | Tragzahl stat. C0: | 0,84 kN | Grenz-Drehzahl: | 17.000 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 5,5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, Kugellager 6000, Rillenkugellager DIN 625, Kugellager Mädler, 608ZZ, ball bearing, ballbearing, MÄDLER Kugellager, Rillenkugellager DIN625, Radial-Kugellager, Radialkugellager, DIN625, 6000, SBC, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Radial-Rillenkugellager DIN625 |
| | |
| |