| |
|
| Artikel-Nr.: 183-61800-2RS1-SKF Herst.-Nr.: 61800-2RS1-SKF EAN/GTIN: 4067201183686 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d: | 10 mm | D: | 19 mm | B: | 5 mm | Ausführung: | beidseitig abgedichtet Ausführung | Tragzahl dyn. C: | 1,38 kN | Tragzahl stat. C0: | 0,59 kN | Grenz-Drehzahl: | 22.000 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 5,5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, -Rillenkugellager, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Radial-Rillenkugellager DIN625, Kugellager 6000, Radial-Kugellager, 608ZZ, ballbearing, SKF, 6000, DIN625, Rillenkugellager DIN 625, Radialkugellager, Rillenkugellager DIN625, -Kugelllager, ballbearings |
| | |
| |