Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61100100 Rutschkupplung PD D=55mm B=10-20H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61100100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61100100
EAN/GTIN:
     4067201114024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschkupplung
Schlupfkupplung
mädler rutschkupplung
rutschkupplung


Werkstoff: Stahl. Lamellen-Rutschkupplungen haben sich bei schwer
anlaufenden Maschinen bewährt. Sie gelten auch als
Sicherheits-Kupplungen. Die auftretenden Drehmomentspitzen werden durch
die Rutschkupplungen ausgeglichen. Die Lamellenpaarung ist
Stahl-Sinterbronze, wobei jeweils die Innenlamellen belegt sind. Durch
die Zusammensetzung der Beläge bedingt, können Spitzentemperaturen bis
400 ° C kurzzeitig überbrückt werden. Dauerbelastung jedoch nur bis 250
° C. Sinterlamellen haben den Vorteil eines annähernd konstanten
Reibwertes selbst bei stark anwachsenden Umfangsgeschwindig keiten und
höheren Temperaturen. Der Einbau ist bei Trockenlauf und bei Lauf in Ö, l
möglich. Vorteile dieser Kupplungen: Günstige Abmessungen. Einfache Ein-
und Nachstellmöglichkeit. Außen- und Innenlamellen mit
Spezial-Kurzverzahnung. Die Kupplungen sind mit Vorbohrungen
-0,2/-0,3 am Lager. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

1 ) ab Bohrung 17 mm nur mit flacher Passfedernut nach DIN 6885/3
2) ab Bohrung 22 mm nur mit flacher Passfedernut nach DIN 6885/3 3 ) ab
Bohrung 38 mm nur mit flacher Passfedernut nach DIN 6885/3

Weitere Informationen:
Produkt:
Rutschkupplung Produkt
Drehmoment* trocken:
14 Nm
Drehmoment* nass:
6 Nm
Bohrung A vorgebohrt H7:
10 mm
Bohrung A max.:
20<sup>1)</sup> mm
B:
3x für M 5 mm
D:
55 mm
GH7:
22 mm
G:
22 mm
H:
34 mm
L:
28 mm
L1:
36 mm
O:
22 mm
Drehzahlen max.:
3000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
0,44 kg
Ersatzlamellenpaket:
611 011 00 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: torque limiter, safety coupling, safety clutch, PD, Lamellenkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 259,91*
€ 325,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,95*
€ 421,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,56*
€ 352,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61101100
ab € 206,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.