Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60553844 Kupplung RNH Größe 38 B=44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60553844
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60553844
EAN/GTIN:
     4067201132554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
drehelastische kupplung mädler


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 98°A
(rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste
    Montage, mit der Möglichkeit der Demontage ohne Ausbau anderer
    Aggregate.


  • 7 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNK und anderen Kupplungen
    vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Ersatz-Zahnringe siehe Tabelle, letzte
Spalte. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind
vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der
Fertigbohrung. Allgemeon: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den
Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe
PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Baugröße:
38 Baugröße
Drehmoment max.:
129 Nm
Bohrung dH7:
44 mm
Bohrungenmax.:
45 mm
DH:
80 mm
L:
114 mm
I:
45 mm
IW:
33 mm
E:
24 mm
Winkelverl.max:
0,9 Grad
Radial-versatzmax.:
0,12 mm
Axial-versatzmax.:
+1,8/-0,7 mm
Drehzahl max.:
5000 1/min
Gewicht:
960 g
Ersatz-Zahnkranz:
60519838 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, coupling Kupplung Klemmnabe RNH jaw couplin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519838
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.