Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60519838 Zahnkranz spielfrei 98 Shore A Gr.38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60519838
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60519838
EAN/GTIN:
     4067201211914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr. 38
kupplungsstern mädler

Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Weitere Informationen:
Baugröße:
38 Baugröße
Ø:
80 mm
Zähnezahl:
8 Zähnezahl
Nenn-Drehmoment:
325 Nm
max.Drehmoment:
650 Nm
Drehfedersteife statisch:
7160 Nm/rad
Drehfedersteife dynam.:
21486 Nm/rad
Steife radial:
4400 N/mm
Gewicht:
49 g
Weitere Suchbegriffe: 60544200, 60541900, 60542400, 60542800, spider, 98ShA, 60545500, elastic ring, 60543800, 60541400, 60544800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.