| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60542424 Herst.-Nr.: 60542424 EAN/GTIN: 4067201113836 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis 9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot). Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung. Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage. 10 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen. Ab Größe 14 maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNH und anderen Kupplungen vieler anderer Anbieter. Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.
Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemein: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite. Weitere Informationen: | | Baugröße: | 24 Baugröße | Drehmoment max.: | 44 Nm | Bohrung dH7: | 24 mm | Bohrungenmax.: | 32 mm | DH: | 55 mm | L: | 78 mm | I: | 30 mm | IW: | - mm | E: | 18 mm | Winkelverl.max: | 0,9 Grad | Radial-versatzmax.: | 0,1 mm | Axial-versatzmax.: | +1,4/-0,5 mm | Drehzahl max.: | 7000 1/min | Gewicht: | 320 g | Ersatz-Zahnkranz: | 60519824 Art.-Nr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, coupling, backlash, jaw coupling, spielfrei, RNK, Kupplung, Klemmnabe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,02* | € 69,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,78* | € 109,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|