Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60519824 Zahnkranz spielfrei 98 Shore A Gr.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60519824
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60519824
EAN/GTIN:
     4067201213918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr.24
kupplungsstern mädler

Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Weitere Informationen:
Baugröße:
24 Baugröße
Ø:
55 mm
Zähnezahl:
8 Zähnezahl
Nenn-Drehmoment:
60 Nm
max.Drehmoment:
120 Nm
Drehfedersteife statisch:
2060 Nm/rad
Drehfedersteife dynam.:
6190 Nm/rad
Steife radial:
2560 N/mm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: 60543800, spider, 60544800, 60541900, elastic ring, 60541400, 60544200, 60542400, 60545500, 98ShA, 60542800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.