Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60519700 Kupplung RN Alu Größe 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60519700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60519700
EAN/GTIN:
     4067201123422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch


Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb,
Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A
(rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen
Mehrpreis. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. B* ist das Mittelmaß,
um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden
muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.
Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Weitere Informationen:
Baugröße:
7 Baugröße
Nenn-Drehmoment:
1,12 Nm
Drehmoment max.:
2,24 Nm
d vorgebohrt:
- mm
d max.:
6,35 mm
max. Drehz. bei 30 m/s:
40000 min <sup>-1</sup>
Verdrehwinkel bei max. Nm:
2 Grad
B*:
7 mm
l:
7 mm
E:
8 mm
s:
1 mm
b:
6 mm
L:
22 mm
M:
- mm
DH:
14 mm
D:
14 mm
dH:
- mm
Gewicht:
7 g
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore:
60519207 Art-Nr.
Optionaler Zahnkranz 98° Shore:
- Art-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung mädler, drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, coupling, Kupplung, Jaw couplings, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, RN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519207
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.