Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60519207 Zahnkranz spielfrei 92 Shore A Gr. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60519207
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60519207
EAN/GTIN:
     4067201214373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern mädler
kupplungsstern gr. 7

Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, für allgemeine Antriebe. Temperaturbereich -40°C bis +90°C. Größe 7 und Größe 9 passen für Standardkupplungen und spielfreie Kupplungen und werden je nach Hersteller in gelb oder weiß geliefert.

Weitere Informationen:
Baugröße:
7 Baugröße
Ø:
14 mm
Zähnezahl:
4 Zähnezahl
Nenn-Drehmoment:
1,1 Nm
max.Drehmoment:
2,2 Nm
Drehfedersteife statisch:
14,3 Nm/rad
Wechsel-Drehmoment:
0,3 Nm
Drehfedersteife dynam.:
43 Nm/rad
Verdrehwinkel TKN:
1,3 °
Steife radial:
219 N/mm
Verdrehwinkel TK max:
2 °
Gewicht:
0,7 g
Weitere Suchbegriffe: 60521300, 60521600, 60540500, 60520700, 60521100, 60521400, elastic ring, 60521200, 60521500, 60521000, 60540700, 60520800, 60540900, 92ShA, 60520900, spider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.