Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60199312 Kupplung HZD 1.4305 Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60199312
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60199312
EAN/GTIN:
     4067201119548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstarre Kupplung
Starre Kupplungen, mehrteilig
drehstarre kupplung mädler
drehstarre kupplung





Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A).






Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen
spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben
und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und
robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer
zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren
durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus
Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder
Absolutencoder, Pumpen etc.






Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.1):
17 Nm
Statisches Bruchmoment:
57 Nm
Bohrung B+0,03:
10 mm
L1:
50,8 mm
L2:
17,8 mm
L3:
15,3 mm
D1:
41,3 mm
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel:
0,5 ±Grad
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial:
0,25 ±mm
Verdrehsteifigkeit:
1200 Nm/rad
Gewicht:
305 g
Art.-Nr. Ersatzteil Kreuzscheibe:
601 248 00 Art.-Nr. Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: Kupplung drehstarr HZD oldham coupling Edel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 27,05*
€ 29,95*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 32,45*
€ 41,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60124800
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.