Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60124800 Kreuzscheibe Azetal ø 41,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60124800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60124800
EAN/GTIN:
     4067201116882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzscheibe
mädler kreuzscheibe


Werkstoff: Azetalharz schwarz. Passend zu drehstarren Kupplungen
HF, HFD, HZ und HZD. Pro Kupplung ist eine Kreuzscheibe erforderlich.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
41,3 mm
Länge:
14 mm
Gewicht:
12,7 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzscheibe sliding disc Oldham
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2022
1
€ 10,00*
ab € 3,95*
€ 6,90*
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,48*
€ 9,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.