| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60142200 Herst.-Nr.: 60142200 EAN/GTIN: 4067201110101 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom- Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.
Weitere Informationen: | | Drehmoment max.1): | 30 Nm | statisches Bruchmoment: | 95 Nm | Bohrung B+0,03: | 16 mm | L1: | 59,6 mm | L2: | 20,6 mm | L3: | 18,4 mm | D1: | 50 mm | max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel: | 0,5 ±Grad | max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial: | 0,25 ±mm | Verdrehsteifigkeit: | 1375 Nm/rad | Gewicht: | 208 g | Art.-Nr. Ersatzteil Kreuzscheibe: | 601 250 00 Art.-Nr. Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: coupling, Kupplung, drehstarr, HFD, oldham |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 32,18* | € 46,27* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,84* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|