Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60125000 Kreuzscheibe Azetal ø 50,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60125000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60125000
EAN/GTIN:
     4067201116899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzscheibe
mädler kreuzscheibe


Werkstoff: Azetalharz schwarz. Passend zu drehstarren Kupplungen
HF, HFD, HZ und HZD. Pro Kupplung ist eine Kreuzscheibe erforderlich.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
50 mm
Länge:
16,8 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzscheibe sliding disc Oldham
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
903
1
€ 10,00*
ab € 6,22*
€ 13,75*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,90*
€ 18,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.