Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60140800 Kupplung HF Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60140800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60140800
EAN/GTIN:
     4067201110118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstarre Kupplung
Starre Kupplungen, mehrteilig
drehstarre kupplung mädler
drehstarre kupplung


Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom-
Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal.
Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen
bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind
vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache
Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal
für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der
Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber
wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20
° C bis +60 ° C.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.1):
4 Nm
statisches Bruchmoment (Nm]:
13 statisches Bruchmome
Bohrung B+0,03:
8 mm
L1:
28,4 mm
L2:
8,6 mm
L3:
11,2 mm
D1:
25,4 mm
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel:
0,5 ±Grad
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial:
0,2 ±mm
Verdrehsteifigkeit:
205 Nm/rad
Gewicht:
31 g
Ersatzteil Kreuzscheibe:
601 244 00 Ersatzteil Kreuzsche
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, drehstarr, coupling, HF, oldham
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
251
1
€ 10,00*
ab € 14,61*
€ 22,66*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,48*
€ 31,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60124400
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.