Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60124400 Kreuzscheibe Azetal ø 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60124400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60124400
EAN/GTIN:
     4067201116868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzscheibe
mädler kreuzscheibe


Werkstoff: Azetalharz schwarz. Passend zu drehstarren Kupplungen
HF, HFD, HZ und HZD. Pro Kupplung ist eine Kreuzscheibe erforderlich.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
25,4 mm
Länge:
8 mm
Gewicht:
2,7 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzscheibe sliding disc Oldham
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4641
1
€ 10,00*
ab € 1,87*
€ 3,20*
15 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.