| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60130100 Herst.-Nr.: 60130100 EAN/GTIN: 4067201117025 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Naben bis Außen-Ø 12,7mm aus Messing, darüber aus Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen HZ bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungsscheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20° C bis +60° C.
Weitere Informationen: | | Drehmoment max.1): | 1,70 Nm | statisches Bruchmoment: | 8 Nm | Bohrung B+0,03: | 4 mm | L1: | 22,0 mm | L2: | 6,3 mm | L3: | 9,4 mm | D1: | 19,1 mm | max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel: | 0,5 ±Grad | max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial: | 0,2 ±mm | Verdrehsteifigkeit: | 115 Nm/rad | Gewicht: | 12,0 g | Ersatzteil Kreuzscheibe: | 601 242 00 Ersatzteil Kreuzsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung, coupling, HZ, oldham, drehstarr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 9,61* | € 15,04* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,93* | € 29,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|