Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60124200 Kreuzscheibe Azetal ø 19,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60124200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60124200
EAN/GTIN:
     4067201112235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzscheibe
mädler kreuzscheibe


Werkstoff: Azetalharz schwarz. Passend zu drehstarren Kupplungen
HF, HFD, HZ und HZD. Pro Kupplung ist eine Kreuzscheibe erforderlich.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
19,1 mm
Länge:
6 mm
Gewicht:
1,5 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzscheibe sliding disc Oldham
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5499
1
€ 10,00*
ab € 0,94*
€ 1,72*
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 2,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.