Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47520130 Linearantrieb SFL Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-47520130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47520130
EAN/GTIN:
     4067201101406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor


Einbaufertige Spindel aus Stahl C15 für Hublänge 300mm.
Befestigungsauge und Anschlagblock für die Spindelenden sind im
Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die erforderliche
Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge. Alternativ:
Art. 64001000: Spindel als Meterware aus Stahl C15. Art. 64099010:
Spindel als Meterware aus Edelstahl 1.4305. Die Meterware muss
kundenseitig auf die gewünschte Länge gekürzt und an den Enden
bearbeitet werden. Maximale freie Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm
(wegen Knickung). Die Spindel muss vor dem Eindrehen und im Betrieb
ausreichend mit handelsüblichem Maschinenfett geschmiert werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einbauf. Ausführung
Länge:
383 mm
Werkstoff:
Stahl C15 Werkstoff
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindespindel, elektrozylinder hub 300, elektro zylinder, linearantrieb mädler, Linearantrieb SFL actuator linear spindle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 7,31*
€ 17,84*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 24,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.