Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47513100 Linearantrieb GR/I 3mm/sec Hub 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47513100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47513100
EAN/GTIN:
     4067201194200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor


Zum Betrieb mit Kontrollbox GR/I und Hand-Operator GR/I.

Universell verwendbar, zum Betätigen von Fenstern, Klappen, Türen und anderen Stell- oder Schwenkvorrichtungen.
Linearantrieb, Kontrollbox und Hand-Operator ergeben eineneinbaufertigen Stellantrieb.

  • 2 Geschwindigkeiten.
  • 8 Hublängen. Zwischenlängen in 50 mm-Schritten auf Anfrage.
  • Anschluss wahlweise an 230V AC oder 24V DC-Kontrollbox.
  • Motorspannung 24V DC. Schutzart IP 66.
  • Kabel ca. 1,2m lang.

Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.
Bis zu 4 Linearantriebe können über einen Hand-Operator separat betrieben werden. Gleichlaufsteuerung auf Anfrage. Einschaltdauer: Aussetzbetrieb 10%, max. 2 Minuten. Im Antrieb ist ein Endschalter zur Motorabschaltung integriert. Standard: CE / UL 60601-1 / EN60601-1. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -5°C bis +40°C.
Weitere Informationen:
Geschwindigkeit:
3 mm/sec
Hublänge:
1000 mm
Zugbelastung max.:
4000 N
Druckbelastung max.:
400 N
Länge L:
1201 mm
Abstand LB:
1175 mm
Gewicht:
3,80 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder hub 1000mm, elektro zylinder, linearantrieb mädler, Actuatoren Electrozylinder Electro-Zylinder Ele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,29*
€ 641,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,59*
€ 601,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,38*
€ 569,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.