Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43908400 Runder Flansch HMD/II Größe 085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43908400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43908400
EAN/GTIN:
     4067201096481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebsflansch
Abtriebsflansch Schneckengetriebemo...
abtriebsflansch
Werkstoff: Aluminium.

Flansch B5 mit Befestigungsschrauben.

Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/II.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
085 Getriebegröße
D:
200 mm
B:
53,5 mm
O1:
11,5 mm
S:
117,5 mm
T1:
165 mm
V:
130 mm
W:
5 mm
Z:
13 mm
Schrauben-Anzahl+ Größe:
4 x M10 Schrauben-Anzahl+ Gr
Gewicht:
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: flange round HMD/II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.