Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43808400 Flansch 205 mm HMD/I Größe 085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43808400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43808400
EAN/GTIN:
     4067201096894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebsflansch
Abtriebsflansch Schneckengetriebemo...
abtriebsflansch
Werkstoff: Aluminium.

Flansch B5 mit Befestigungsschrauben.

Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/I.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
085 Getriebegröße
D:
205 mm
B:
40 mm
O1:
13,0 mm
S:
108,0 mm
T1:
176 mm
V:
152 mm
W:
5 mm
Z:
16 mm
Schrauben-Anzahl+ Größe:
4xM10 Schrauben-Anzahl+ Gr
Gewicht:
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: HMD/I, Schneckengetriebemotor, Durchmesser, Getriebegröße, Gesamthöhe, flange output, Getriebemotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
1
€ 10,00*
ab € 38,32*
€ 42,28*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 45,59*
€ 58,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.