Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43806300 Fußbefestigungssatz HMD/I Größe 063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43806300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43806300
EAN/GTIN:
     4067201099277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbefestigungssatz Schneckengetrie...
fußbefestigungssatz schneckengetrie...
Werkstoff: Stahl verzinkt.

Kompletter Satz zum Nachrüsten der Getriebemotoren HMD/I auf Fußbefestigung.

Die Position der Füße kann in 90°-Schritten variiert werden
(Größe 063 in 45°-Schritten).

Im Lieferumfang sind 8 Befestigungsschrauben enthalten (4 Stück pro Seite).
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
63 Getriebegröße
G:
100 mm
I:
111 mm
J:
170 mm
L:
144 mm
M:
95 mm
N:
133 mm
O:
10,5 mm
P:
4 mm
T:
90 mm
Schrauben-Größe:
M8 Schrauben-Größe
Gewicht:
1,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesamthöhe, Fußbefestigungssatz, Getriebemotoren, Schneckengetriebemotor, Breite, HMD/I, foot mount, Getriebegröße
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 40,28*
€ 44,44*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 48,12*
€ 60,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.