Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43803400 Abtriebsflansch HMD/I Größe 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43803400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43803400
EAN/GTIN:
     4067201101680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebsflansch
Abtriebsflansch Schneckengetriebemo...
abtriebsflansch
Werkstoff: Aluminium.

Flansch B5 mit Befestigungsschrauben.

Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/I.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
030 Getriebegröße
D:
80 mm
B:
20,5 mm
O1:
7,0 mm
S:
50,5 mm
T1:
68 mm
V:
50 mm
W:
6 mm
Z:
6 mm
Schrauben-Anzahl+ Größe:
4xM6 Schrauben-Anzahl+ Gr
Gewicht:
0,11 kg
Weitere Suchbegriffe: HMD/I, Schneckengetriebemotor, flange output, Getriebegröße, Getriebemotoren, Gesamthöhe, Durchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 8,20*
€ 9,04*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 12,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.