Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43803300 Fußbefestigungssatz HMD/I Größe 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43803300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43803300
EAN/GTIN:
     4067201101673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbefestigungssatz Schneckengetrie...
fußbefestigungssatz schneckengetrie...
Werkstoff: Stahl verzinkt.

Kompletter Satz zum Nachrüsten der Getriebemotoren HMD/I auf Fußbefestigung.

Die Position der Füße kann in 90°-Schritten variiert werden
(Größe 063 in 45°-Schritten).

Im Lieferumfang sind 8 Befestigungsschrauben enthalten (4 Stück pro Seite).
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
30 Getriebegröße
G:
55 mm
I:
66 mm
J:
94 mm
L:
87 mm
M:
50 mm
N:
78 mm
O:
6,5 mm
P:
3 mm
T:
65 mm
Schrauben-Größe:
M6 Schrauben-Größe
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: HMD/I, foot mount, Gesamthöhe, Schneckengetriebemotor, Getriebemotoren, Breite, Fußbefestigungssatz, Getriebegröße
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 16,21*
€ 17,88*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 24,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.