Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43803200 Abtriebswelle beids. HMD Größe 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43803200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43803200
EAN/GTIN:
     4067201101666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
mädler abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II
von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
030 Getriebegröße
B:
5 mm
C:
25 mm
D:
14 mm
E:
35,5 mm
F:
55 mm
L:
126,0 mm
O:
M5x14 mm
t2:
15,8 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: abtriebswelle schneckengetriebemotor, Getriebemotoren, Schneckengetriebemotor, Gesamtlänge, HMD/I, beidseitig, Durchmesser, output shaft, Getriebegröße
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
1
€ 10,00*
ab € 24,25*
€ 26,75*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 29,00*
€ 36,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.