Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43636300 Betriebskondensator KST 25µF 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43636300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43636300
EAN/GTIN:
     4067201100881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebskondensator
betriebskondensator kapazität 25µf ...
betriebskondensator
betriebskondensator 25µf
Werkstoffe: Gehäuse Aluminium. Metall-Propylen.
Für 30.000 Betriebsstunden.. Nach VDE bis 24 µf.
Mit Alu-Schutzkappe und seitlich herausgeführtem Kabel.
Kabellänge ca. 180mm.
Befestigungsschraube mit Mutter und Zahnscheibe am Becherboden.

Technische Daten:
Kapazitätstoleranz +/-10%.
Frequenz 50 bis 60 Hz.
Spannung 400V.
Verlust < 3%.
Temperaturbereich -25° bis +85°C.
Prüfspannung gegen Masse (2 Sek.) 2,5 kV.

Verwendung:
Drehstrommotoren, die für 400 V 50Hz Dreiphasen-Stromnetz vorgesehen sind, können mit einem Betriebskondensator in Steinmetzschaltung (siehe Zeichnung)
an ein 230V 50Hz Einphasen-Stromnetz (Haushaltsstrom) angeschlossen werden.
dabei verringert sich die Leistung um ca. 30 bis 50%.
Zur Drehrichtungsumkehr muss die Phase L1 vom Pol U1 gelöst und
an Pol W1 angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Kapazität:
25,0 µF
Durchmesser x Länge:
50 x 118 mm
Gewicht:
2,00 kg
Weitere Suchbegriffe: 25µF, 10,0µF, 400V, 3,0µF, capacitor, Betriebskondensatoren, 1,0µF, 8,0µF, Kondensatoren, KST, 2,0µF, Motorkondensatoren, 16,0µF, Motorkondensator, 4,0µF, 20,0µF, 5,0µF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
1
€ 10,00*
ab € 35,71*
€ 42,82*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 46,24*
€ 58,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.