Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43636200 Betriebskondensator KST 20,0µF 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43636200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43636200
EAN/GTIN:
     4067201100874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebskondensator
betriebskondensator
Werkstoffe: Gehäuse Aluminium. Metall-Propylen.
Für 30.000 Betriebsstunden.. Nach VDE bis 24 µf.
Mit Alu-Schutzkappe und seitlich herausgeführtem Kabel.
Kabellänge ca. 180mm.
Befestigungsschraube mit Mutter und Zahnscheibe am Becherboden.

Technische Daten:
Kapazitätstoleranz +/-10%.
Frequenz 50 bis 60 Hz.
Spannung 400V.
Verlust < 3%.
Temperaturbereich -25° bis +85°C.
Prüfspannung gegen Masse (2 Sek.) 2,5 kV.

Verwendung:
Drehstrommotoren, die für 400 V 50Hz Dreiphasen-Stromnetz vorgesehen sind, können mit einem Betriebskondensator in Steinmetzschaltung (siehe Zeichnung)
an ein 230V 50Hz Einphasen-Stromnetz (Haushaltsstrom) angeschlossen werden.
dabei verringert sich die Leistung um ca. 30 bis 50%.
Zur Drehrichtungsumkehr muss die Phase L1 vom Pol U1 gelöst und
an Pol W1 angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Kapazität:
20,0 µF
Durchmesser x Länge:
45 x 123 mm
Gewicht:
1,80 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorkondensator, Kondensatoren, Betriebskondensatoren, 3,0µF, capacitor, 400V, 25µF, KST, 5,0µF, 16,0µF, 2,0µF, 1,0µF, 10,0µF, 8,0µF, 20,0µF, 4,0µF, Motorkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.