Produktinformationen von Maedler |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-43636100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 43636100 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebemotoren, 3 Baugren, Achsabstand 50, 63 und 80 mm. Auf Anfrage bis Achsabstand 125 mm. Geh ä use: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 5 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung: Stirnradübersetzungen zwischen 2,5 und 8,9 : 1 und Schneckenübersetzungen zwischen 5 und 83 : 1, ermöglichen fein abgestufte Abtriebsdrehzahlen von 3,0 bis 114,6 min- 1. Einstufige Stirnradstufe, schrägverzahnt, aus Sonderstählen, gehärtet und geschliffen, Schneckenwellen gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Spezialbronze. Motor: Seite 594. Abtriebsflansch und Fu leisten k ö nnen gegen Mehrpreis mitgeliefert werden. Lagerung, Wirkungsgrad, Selbsthemmung, zul ä ssige Radialkr ä fte, Schmierung siehe Schneckengetriebe Typ ZM/I Seite 540 bis 545. Bei Umtausch oder Rückgabe trägt Kosten und Gefahr der Käufer. Es wird ausserdem eine Wiedereinlagerungsgebühr von max. 10% des Warenwertes, jedoch mindestens 20,00 EURO berechnet.
Falls RoHS-Konformität des Artikels verlangt wird, dies bitte zuvor anfragen. Weitere Informationen:  |  | Kapazität : | 16,0 µF | Durchmesser x Länge : | 45 x 110 mm | Gewicht : | 1,50 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, Getriebemotoren, KST, 16,0µF, 400V |
|  |  |
|
|