Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43635200 Betriebskondensator KST 2,0µF 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43635200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43635200
EAN/GTIN:
     4067201099505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebskondensator
betriebskondensator
Werkstoffe: Gehäuse Aluminium. Metall-Propylen.
Mit Alu-Schutzkappe und seitlich herausgeführtem Kabel.
Kabellänge ca. 180mm.
Befestigungsschraube mit Mutter und Zahnscheibe am Becherboden.

Kapazität 2 µf, für Kondensatormotor GE/I Art. 43040100.
Für 30.000 Betriebsstunden.

Technische Daten:
Kapazitätstoleranz +/-10%.
Frequenz 50 bis 60 Hz.
Spannung 400V.
Verlust < 3%.
Temperaturbereich -25° bis +85°C.
Prüfspannung gegen Masse (2 Sek.) 2,5 kV.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2,0 µF
Durchmesser x Länge:
26 x 87 mm
Gewicht:
0,71 kg
Weitere Suchbegriffe: 400V, 20,0µF, 10,0µF, 25µF, 3,0µF, 8,0µF, 2,0µF 2µF Betriebskondensator capacitor Kondens, Motorkondensator, 2,0µF, capacitor, 4,0µF, 5,0µF, Motorkondensatoren, Kondensatoren, KST, 16,0µF, Betriebskondensatoren, 1,0µF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.