Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43456041 Getriebemotor SRS 120 Watt i=41:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43456041
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43456041
EAN/GTIN:
     4067201091226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
Stirnrad-Schneckengetriebemotor
Stirnradgetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.




  • 1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad
    Sondermessing.


  • 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
120 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
68,0 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
41 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
13 Nm
Gewicht:
6,6 kg
passender Betriebskondensator:
436 361 00 Art.-Nr.
µF:
16 µF
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckengetriebemotoren, schneckengetriebemotor, schneckengetriebemotor 120w, Md2=31Nm, i=89:1, 50Hz, i=295:1, Md2=7,4Nm, Md2=22Nm, Watt, i=443:1, Abtriebsdrehzahl, Md2=50Nm, Md2=43Nm, i=591:1, Md2=33Nm, i=106:1, Md2=45Nm, 230/400V, SRS, Md2=10Nm, Md2=26Nm, Md2=49Nm, i=30:1, i=71:1, Md2=5,1Nm, Getriebemotoren, i=177:1, Md2=13Nm, Md2=14Nm, Md2max=43Nm, Md2=18Nm, worm geared motor, i=15:1, i=59:1, i=142:1, Md2=41Nm, Md2max=44Nm, Md2max=50Nm, i=41:1, Md2=20Nm, Md2=37Nm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,20*
€ 544,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,22*
€ 675,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,21*
€ 647,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,23*
€ 627,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,21*
€ 607,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 493,20*
€ 586,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636100
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.