Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43451035 Getriebemotor SRM 120 Watt i=35:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43451035
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43451035
EAN/GTIN:
     4067201092445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
Stirnrad-Schneckengetriebemotor
Stirnradgetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.




  • 1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad
    Sondermessing.


  • 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
120 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
80,0 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
35 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
11 Nm
Gewicht:
5,2 kg
passender Betriebskondensator:
436 361 00 Art.-Nr.
µF:
16 µF
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, Md2=25Nm, worm geared motor, SRM, Md2max=25Nm, i=25:1, Md2=7,2Nm, Md2=17Nm, Getriebemotoren, Md2=6,3Nm, i=12,5:1, i=375:1, Watt, Md2=18Nm, Md2=11Nm, Md2=10Nm, 230/400V, Md2=12Nm, i=120:1, i=500:1, i=60:1, i=100:1, i=21:1, i=90:1, Abtriebsdrehzahl, 50Hz, Md2=4,3Nm, i=35:1, i=190:1, Md2max=8,3Nm, i=150:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,99*
€ 431,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,02*
€ 563,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,50*
€ 481,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636100
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.