| |
|
| Artikel-Nr.: 183-43451012 Herst.-Nr.: 43451012 EAN/GTIN: 4067201092414 |
| | |
|
| | |
| 230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung. 1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing. 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen. Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Weitere Informationen: | | Motorleistung: | 120 Watt W | Abtriebsdrehzahl: | 224,0 min <sup>-1</sup> | Übersetzung: | 12,5 : 1 i | zul. Drehmoment an Abtriebswelle: | 4,1 Nm | Gewicht: | 5,2 kg | passender Betriebskondensator: | 436 361 00 Art.-Nr. | µF: | 16 µF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler schneckengetriebemotoren, schneckengetriebemotor, schneckengetriebemotor 120w, Md2=17Nm, i=35:1, Md2=18Nm, Md2=12Nm, Getriebemotoren, Md2max=25Nm, SRM, Abtriebsdrehzahl, i=500:1, i=120:1, 230/400V, i=100:1, Md2max=8,3Nm, 50Hz, Md2=11Nm, Watt, worm geared motor, Md2=4,3Nm, i=25:1, i=375:1, i=21:1, i=90:1, i=190:1, Md2=7,2Nm, Md2=25Nm, Md2=10Nm, i=150:1, i=12,5:1, Md2=6,3Nm, i=60:1 |
| | |
| |