Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43450150 Getriebemotor SRM 90 Watt i=150:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43450150
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43450150
EAN/GTIN:
     4067201097259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
Stirnrad-Schneckengetriebemotor
Stirnradgetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.




  • 1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad
    Sondermessing.


  • 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
90 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
9,3 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
150 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
25 * Nm
Gewicht:
5,2 kg
passender Betriebskondensator:
436 359 00 Art.-Nr.
µF:
10 µF
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckengetriebemotoren, schneckengetriebemotor, schneckengetriebemotor 90watt, 50Hz, i=150:1, Md2=12Nm, Md2=18Nm, i=60:1, i=12,5:1, Getriebemotoren, i=500:1, i=100:1, i=375:1, Md2=4,3Nm, worm geared motor, Watt, i=90:1, i=190:1, i=120:1, i=25:1, Md2=10Nm, Md2=25Nm, Md2max=8,3Nm, Md2=17Nm, i=35:1, Md2=11Nm, Abtriebsdrehzahl, 230/400V, Md2=7,2Nm, Md2=6,3Nm, SRM, i=21:1, Md2max=25Nm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,27*
€ 414,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,89*
€ 507,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,12*
€ 492,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,16*
€ 477,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,25*
€ 462,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 375,27*
€ 446,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43635900
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.