Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43402070 Getriebemotor MZ 90 Watt i=70:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43402070
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43402070
EAN/GTIN:
     4067201086833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.



    Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
90 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
20,0 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
70 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
7,1 * Nm
Gewicht:
4,2 kg
passender Betriebskondensator:
436 359 00 Art.-Nr.
µF:
10 µF
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor 90watt, Md2=7,2Nm, Md2=5,3Nm, Md2=3,7Nm, Md2=10Nm, 230/400V, i=400:1, i=12,5:1, i=250:1, Md2max=10Nm, i=1250:1, MZ, Watt, i=50:1, i=100:1, Getriebemotoren, i=25:1, i=750:1, i=1500:1, 50Hz, worm geared motor, i=125:1, Abtriebsdrehzahl, i=70:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,96*
€ 312,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,57*
€ 402,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43635900
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.