Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43337008 Getriebemotor RH 250 Watt i=8:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43337008
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43337008
EAN/GTIN:
     4067201094166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad aus Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
250 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
175 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
8 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
10 Nm
Gewicht:
8,2 kg
passender Betriebskondensator:
436 363 00 Art.-Nr.
µF:
25 µF
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor 250 w, i=8:1, Md2=9,4Nm, Md2=20Nm, i=25:1, Md2=10Nm, Abtriebsdrehzahl, i=40:1, Md2=18Nm, Md2=15Nm, Getriebemotoren, i=12:1, Md2=7,8Nm, Md2=6,8Nm, i=80:1, Md2=23Nm, Watt, Md2=22Nm, Md2=30Nm, i=15:1, 50Hz, Md2=13Nm, i=10:1, Md2=26Nm, i=7:1, Md2=11Nm, Md2=19Nm, i=60:1, RH, Md2=27Nm, i=30:1, i=50:1, Md2=17Nm, 230/400V, i=20:1, worm geared motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,23*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,16*
€ 570,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,19*
€ 552,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,22*
€ 534,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 434,23*
€ 516,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636300
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.