Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43331017 Getriebemotor MH 250 Watt i=17:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43331017
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43331017
EAN/GTIN:
     4067201100898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad aus Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
250 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
165 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
17 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
9,6 Nm
Gewicht:
6,5 kg
passender Betriebskondensator:
436 363 00 Art.-Nr.
µF:
25 µF
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor 250 w, Md2=3,6Nm, Md2max=9Nm, i=15:1, Md2=10Nm, Md2=4,8Nm, i=24:1, Md2max=10Nm, 230/400V, Abtriebsdrehzahl, Getriebemotoren, i=20:1, Md2=11Nm, Md2=5Nm, Md2=6,7Nm, i=32:1, MH, i=11:1, i=30:1, i=7:1, i=56:1, Md2=12Nm, i=38:1, 50Hz, i=17:1, Md2max=14Nm, Md2=7,2Nm, Hohlwelle, Md2=14Nm, Md2max=13Nm, worm geared motor, i=5:1, i=75:1, Md2=9Nm, Md2=13Nm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,82*
€ 381,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,05*
€ 485,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,67*
€ 439,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 345,82*
€ 411,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636300
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.