Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43330056 Getriebemotor MH 180 Watt i=56:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43330056
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43330056
EAN/GTIN:
     4067201095941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad aus Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
180 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
25 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
56 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
12 * Nm
Gewicht:
6,4 kg
passender Betriebskondensator:
436 362 00 Art.-Nr.
µF:
20 µF
Weitere Suchbegriffe: Md2max=14Nm, Md2=10Nm, Getriebemotoren, Hohlwelle, Md2=6,7Nm, i=32:1, Md2=13Nm, i=20:1, i=75:1, Md2=5Nm, Md2max=9Nm, Md2=7,2Nm, Md2=3,6Nm, MH, i=17:1, i=56:1, i=15:1, i=24:1, worm geared motor, Abtriebsdrehzahl, Md2=4,8Nm, i=30:1, 230/400V, i=38:1, i=5:1, Md2max=13Nm, Md2=14Nm, Md2=12Nm, Md2max=10Nm, 50Hz, i=11:1, i=7:1, Md2=11Nm, Md2=9Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,04*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,07*
€ 424,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 334,04*
€ 397,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636200
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.