Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43309012 Getriebemotor R 250 Watt i=12:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43309012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43309012
EAN/GTIN:
     4067201089667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung.




  • Schnecke gehärtet und geschliffen.


  • Schneckenrad Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
250 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
117 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
12 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
14 Nm
Gewicht:
7,8 kg
passender Betriebskondensator:
436 363 00 Art.-Nr.
µF:
25 µF
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor 250 w, Getriebemotoren, i=25:1, Md2=26Nm, Md2=30Nm, i=50:1, i=12:1, Md2=15Nm, Md2=7,8Nm, 50Hz, i=15:1, 230/400V, Md2=13Nm, i=7:1, i=60:1, Md2=10Nm, Md2=19Nm, Md2=6,8Nm, i=10:1, i=80:1, Md2=27Nm, Md2=20Nm, Watt, worm geared motor, i=40:1, Md2=17Nm, Md2=22Nm, i=20:1, Md2=11Nm, i=30:1, Md2=9,4Nm, Md2=18Nm, Abtriebsdrehzahl, i=8:1, Md2=23Nm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,32*
€ 474,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,95*
€ 589,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636300
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.