Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43309008 Getriebemotor R 250 Watt i=8:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43309008
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43309008
EAN/GTIN:
     4067201089643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung.




  • Schnecke gehärtet und geschliffen.


  • Schneckenrad Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
250 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
175 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
8 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
10 Nm
Gewicht:
7,8 kg
passender Betriebskondensator:
436 363 00 Art.-Nr.
µF:
25 µF
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor 250 w, 230/400V, Md2=20Nm, Md2=23Nm, Md2=27Nm, Md2=10Nm, i=12:1, 50Hz, Md2=19Nm, Md2=11Nm, i=10:1, Md2=6,8Nm, i=15:1, Md2=13Nm, i=80:1, Md2=30Nm, Watt, Md2=18Nm, i=20:1, i=7:1, Md2=7,8Nm, i=40:1, worm geared motor, i=60:1, Getriebemotoren, i=50:1, Md2=22Nm, i=8:1, Md2=15Nm, i=25:1, Md2=17Nm, Md2=9,4Nm, i=30:1, Md2=26Nm, Abtriebsdrehzahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,32*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636300
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.