Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43308012 Getriebemotor R 180 Watt i=12:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43308012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43308012
EAN/GTIN:
     4067201093886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung.




  • Schnecke gehärtet und geschliffen.


  • Schneckenrad Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
180 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
117 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
12 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
10 Nm
Gewicht:
6,5 kg
passender Betriebskondensator:
436 362 00 Art.-Nr.
µF:
20 µF
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 10nm, Md2=30Nm, i=20:1, i=25:1, Md2=18Nm, Md2=10Nm, Getriebemotoren, i=50:1, i=15:1, i=10:1, Md2=6,8Nm, 50Hz, i=30:1, Md2=13Nm, Md2=22Nm, Md2=27Nm, Watt, Md2=15Nm, Md2=26Nm, Md2=23Nm, i=40:1, Md2=20Nm, i=12:1, Md2=7,8Nm, Md2=17Nm, Md2=19Nm, Abtriebsdrehzahl, Md2=9,4Nm, worm geared motor, 230/400V, i=7:1, Md2=11Nm, i=8:1, i=60:1, i=80:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,59*
€ 457,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,86*
€ 572,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,49*
€ 544,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,20*
€ 527,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 414,59*
€ 493,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636200
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.