Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stirnradgetriebemotor HR/I 0,09kW 230/400V 50Hz Bauform B3 n2=123 /min Md2=7 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43200965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebemotor
Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet,
mit Befestigungsbohrungen für Fuß- und Flanschbefestigung und
mit abschraubbarem Deckel für einfache Inspektion.
Zahnräder: gehärtet und geschliffen.
Schmierung: synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung).
Motor: Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14,
230/400V, 50 Hz. Andere Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor,
Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse etc. auf Anfrage.
Ab 0,75 kW in Effizienzklasse IE2.
Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe mit vielen Montagemöglichkeiten.
Diese wartungsfreien Getriebemotoren ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar.

Variable Befestigung: Die Getriebemotoren werden mit
angeschraubtem Fuß geliefert. Der Fuß kann jedoch einfach abgeschraubt
werden, falls eine Flanschbefestigung gewünscht wird oder falls das Getriebegehäuse auf eine vorhandene Befestigungsplatte aufgeschraubt
werden soll.
Nachrüstbarer Flansch: Falls eine abtriebsseitige
Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch kundenseitig
angeschraubt werden. Diese Flansche B5 sind in verschiedenen
Durchmessern lieferbar und müssen separat mitbestellt werden.
1 ) Radialkraft F R max. (auf Mitte der Abtriebswelle) bei F A = 0.
2 ) Axialkraft F A max. bei F R = 0.
Weitere Informationen:
P:
0,09 kW
n2:
123 min <sup>-1</sup>
Ma:
7 Nm
fB:
8,9 f<sub>B</sub>
i ges.:
11,42 i ges.
FR 1):
1500 N
FA 2):
340 N
Getriebegröße:
20/2 Getriebegröße
Motorgröße:
56B4 Motorgröße
Gewicht:
6,60 kg
Weitere Suchbegriffe: 0,37kW, 0,09kW, 1,5kW, 50Hz, B3, Bauform, Getriebemotoren, HR/I, 0,25kW, 0,55kW, 0,75kW, 230/400V, 0,18kW, 0,12kW, 1,1kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,93*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG