Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43200910 Getriebemotor HR/I 0,09kW 7,9/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43200910
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43200910
EAN/GTIN:
     4067201094784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
stirnradgetriebemotor mädler
stirnradgetriebemotor


Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für Fuß- und Flanschbefestigung und mit
abschraubbarem Deckel für einfache Inspektion. Zahnräder:
gehärtet und geschliffen. Schmierung: synthetisches Ö, l
(Lebensdauerfüllung). Motor: Drehstrom-Normmotor mit kleinem
Flansch B14, 230/400V, 50 Hz. Andere Motor-Ausführungen
(Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse etc. auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse:
0,09 kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab
0,75 kW: IE3. Leichte, qualitativ hochwertige
Baureihe mit vielen Montagemöglichkeiten. Diese wartungsfreien
Getriebemotoren ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig
einsetzbar. Variable Befestigung: Die Getriebemotoren werden mit
angeschraubtem Fuß geliefert. Der Fuß kann jedoch einfach abgeschraubt
werden, falls eine Flanschbefestigung gewünscht wird oder falls das
Getriebegehäuse auf eine vorhandene Befestigungsplatte aufgeschraubt
werden soll. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine
abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch
kundenseitig angeschraubt werden. Diese Flansche B5 sind in
verschiedenen Durchmessern lieferbar und müssen separat mitbestellt
werden. 1 ) Radialkraft F R max. (auf Mitte der Abtriebswelle) bei F A =
0. 2 ) Axialkraft F A max. bei F R = 0.

Weitere Informationen:
P:
0,09 kW
n2:
7,9 min <sup>-1</sup>
Ma:
101 Nm
fB:
1,6 f<sub>B</sub>
i ges.:
177,09 i ges.
FR 1):
3000 N
FA 2):
600 N
Getriebegröße:
40/3 Getriebegröße
Motorgröße:
56B4 Motorgröße
Gewicht:
10,00 kg
Weitere Suchbegriffe: 0,12kW, B3, HR/I, 1,1kW, 0,75kW, Bauform, helical geared motor, 0,55kW, helical gear motor, 0,25kW, 0,37kW, 230/400V, 1,5kW, 50Hz, Getriebemotoren, 0,18kW, 0,09kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,73*
€ 564,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,43*
€ 700,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,35*
€ 671,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,55*
€ 649,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,73*
€ 626,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.