Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43049015 Getriebemotor SG-H 56W 429/min Hohlw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43049015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43049015
EAN/GTIN:
     4067201204282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
mädler getriebemotor

Getriebegehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Abtriebseite: Hohlwelle Ø 8mm.
Verzahnung: Schneckenrad aus Sonderbronze, Schnecke aus Stahl, gehärtet und geschliffen.
Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor 24V DC. Motor-Nenndrehzahl 3.000 min-1, mit relativ konstantem Drehzahlverhalten.
Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch en der Anschlüsse. Schutzart IP 40. Isolationsklasse B. Betriebsart S1.

Weitere Informationen:
Leistung:
56 W
Stromaufnahme:
3,4 A
Abtriebsdrehzahl:
429 min<sup>-1</sup>
Übersetzung:
7:1 i
Dauerdrehmoment effektiv:
0,9 Nm
max. zul. Drehmoment:
4,3 Nm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 24v, Schneckengetriebemotor SG-H worm geared motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 218,09*
€ 249,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,63*
€ 322,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.