Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43049009 Getriebemotor SG-H 56W 44/min Hohlw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43049009
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43049009
EAN/GTIN:
     4067201204824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
mädler getriebemotor

Getriebegehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Abtriebseite: Hohlwelle Ø 8mm.
Verzahnung: Schneckenrad aus Sonderbronze, Schnecke aus Stahl, gehärtet und geschliffen.
Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor 24V DC. Motor-Nenndrehzahl 3.000 min-1, mit relativ konstantem Drehzahlverhalten.
Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch en der Anschlüsse. Schutzart IP 40. Isolationsklasse B. Betriebsart S1.

Weitere Informationen:
Leistung:
56 W
Stromaufnahme:
3,4 A
Abtriebsdrehzahl:
44 min<sup>-1</sup>
Übersetzung:
68:1 i
Dauerdrehmoment effektiv:
4,1 Nm
max. zul. Drehmoment:
4,1 Nm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 24v, Schneckengetriebemotor SG-H worm geared motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,09*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.