Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43048924 Getriebemotor SFS 3 i=44:4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43048924
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43048924
EAN/GTIN:
     4067201101345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
mädler getriebemotor
Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium.
In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Schneckenradsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, entstört.
Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung.
Schutzart nach EN 60529: IP 30.
Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min.
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60°C.
Achtung: Seite der Abtriebswelle und Wellenform gemäß Tabelle.

Bestellangaben: z. B.: Typenbezeichnung, Leerlaufdrehzahl, Artikel-Nr.

Zulässige radiale Wellenlast FR: 120 N (10 mm vom Lagerbund).
Zulässige axiale Wellenlast FA: 15 N Zugbelastung, 10 N Druckbelastung.


Hinweis
Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des
Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die
genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Leerlaufdrehzahl n0:
560 min<sup<-1</sup>
Nenndrehzahl nN:
543,0 min<sup<-1</sup>
Nenndrehmoment MN:
0,5 Nm
Nennstrom IN:
5,3 A
Nennleistung PN:
56,0 W
Anzugsmoment MA:
14 Nm
Übersetzung:
41:4 i
Abtriebswelle:
rechts Seite
Wellenende:
D Form
Gewicht:
1100 g
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 24v, Schneckengetriebemotor SFS worm geared motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 157,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 208,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.