Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43048724 Getriebemotor SFS 3 i=44:4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43048724
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43048724
EAN/GTIN:
     4067201101567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
mädler getriebemotor
Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium.
In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Schneckenradsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, entstört.
Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung.
Schutzart nach EN 60529: IP 30.
Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min.
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60°C.
Achtung: Seite der Abtriebswelle und Wellenform gemäß Tabelle.

Bestellangaben: z. B.: Typenbezeichnung, Leerlaufdrehzahl, Artikel-Nr.

Zulässige radiale Wellenlast FR: 120 N (10 mm vom Lagerbund).
Zulässige axiale Wellenlast FA: 15 N Zugbelastung, 10 N Druckbelastung.


Hinweis
Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des
Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die
genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Leerlaufdrehzahl n0:
230 min<sup<-1</sup>
Nenndrehzahl nN:
192,0 min<sup<-1</sup>
Nenndrehmoment MN:
1,5 Nm
Nennstrom IN:
2,7 A
Nennleistung PN:
30,0 W
Anzugsmoment MA:
7,5 Nm
Übersetzung:
41:4 i
Abtriebswelle:
links Seite
Wellenende:
C Form
Gewicht:
1100 g
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 24v, Schneckengetriebemotor SFS worm geared motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 136,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 181,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.